Miinus otsik, peitpea polt DIN 963, A4 happekindel teras
DIN 963 happekindel teras A4
DIN963 A4 5X50 KRUVIP.POLT PP C4
Toote nr 02885 50
EAN 4048539349821
DIN 963 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 2009. Mõningane sarnasus on piiratud (mõned peade kõrgused ja läbimõõdud on muudetud | keermepikkused muudetud | tugevusklass 8.8 välja jäetud | nimilähedane Ø
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,5 mm |
Standardid | DIN 963 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Soon |
Otsik | SL |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,8 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |