Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Miinus otsik, peitpea polt DIN 963, A4 happekindel teras

DIN 963 happekindel teras A4
DIN963 A4 4X10 KRUVIP.POLT PP C4

Toote nr 02884 10

EAN 4047376565876

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Miinus otsik, peitpea polt DIN 963, A4 happekindel teras

Toote nr 02884 10

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 963 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 2009. Mõningane sarnasus on piiratud (mõned peade kõrgused ja läbimõõdud on muudetud | keermepikkused muudetud | tugevusklass 8.8 välja jäetud | nimilähedane Ø M10 eemaldatud).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

10 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,5 mm

Pea kõrgus (k1)

2,2 mm

Standardid

DIN 963

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Soon

Sisemine ketas

SL

Keerme tüüp

M

Samm

0,7 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave