Miinus otsaga kruvikeeraja kuuskantvarrega
Miinus otsaga kuuskantvarrega kruvikeeraja
ZEBRA KRUVIK. 1.6X 10X175
Toote nr
061342110
EAN 4045989230273
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist


Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Harjatud kroomkattega kuuskantvars ja 2-komponentne käepide
Rohkem kui lihtsalt kuuskantvars
- Äärmiselt tugev, harjatud ja kroomitud kuuskant vars
- Täiustatud jõuülekanne tänu matt nikeldatud karastatud kuuskantkannale lehtvõtmega keeramiseks
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga
- Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsaga kruvikeerajate jaoks
Turvaline haardumine ja tõhus
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Kiire keeramise ala ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud käepidemele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa tüüp | Soon |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 1,6 x 10 mm |
Tera pikkus (A) | 175 mm |
Käepideme pikkus (B) | 114 mm |
Käepideme laius (C) | 38 mm |
Kruvikeeraja laba võtme mõõt | 8 mm |
Mutrivõtme abil | 13 mm |