Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Miinus otsaga kruvikeeraja kuuskantvarrega

Miinus otsaga kuuskantvarrega kruvikeeraja
ZEBRA KRUVIK. 1.2X6.5X125

Toote nr 0613421065

EAN 4038898271437

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Miinus otsaga kruvikeeraja kuuskantvarrega

Toote nr 0613421065

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Harjatud kroomkattega kuuskantvars ja 2-komponentne käepide

Rohkem kui lihtsalt kuuskantvars


  • Äärmiselt tugev, harjatud ja kroomitud kuuskant vars

  • Täiustatud jõuülekanne tänu matt nikeldatud karastatud kuuskantkannale lehtvõtmega keeramiseks

  • Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga

  • Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsaga kruvikeerajate jaoks


Turvaline haardumine ja tõhus


  • Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind

  • Kiire keeramise ala ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil

  • Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud käepidemele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa tüüp

Soon

Lõikeserva paksus x lõikeserva laius

1,2 x 6,5 mm

Tera pikkus (A)

125 mm

Käepideme pikkus (B)

106 mm

Käepideme laius (C)

35 mm

Kruvikeeraja laba võtme mõõt

6 mm

Mutrivõtme abil

10 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave