Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Miinus otsaga kruvikeeraja Kuuskantvarrega

Miinus otsaga kuuskantvarrega kruvikeeraja
ZEBRA KRUVIK. 0.8X4.0X90

Toote nr 0613421004
EAN 4045989029426

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Miinus otsaga kruvikeeraja Kuuskantvarrega

Toote nr 0613421004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 12 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide

Vastupidav


  • Äärmiselt tugev, harjatud ja kroomitud kuuskant vars

  • Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga

  • Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsaga kruvikeerajate jaoks


Mugav kruvide keeramine


  • Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind

  • Kiire keeramise ala ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil

  • Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud käepidemele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa tüüp

Soon

Lõikeserva paksus x lõikeserva laius

0,8 x 4 mm

Tera pikkus (A)

90 mm

Käepideme pikkus (B)

96 mm

Käepideme laius (C)

31 mm

Kruvikeeraja laba võtme mõõt

4 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave