Miinus otsaga kruvikeeraja Kuuskantvarrega
Miinus otsaga kuuskantvarrega kruvikeeraja
ZEBRA KRUVIK. 0.6X3.5X75
Toote nr
0613421035
EAN 4045989029433
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist


Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide
Vastupidav
- Äärmiselt tugev, harjatud ja kroomitud kuuskant vars
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga
- Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsaga kruvikeerajate jaoks
Mugav kruvide keeramine
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Kiire keeramise ala ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud käepidemele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa tüüp | Soon |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 0,6 x 3,5 mm |
Tera pikkus (A) | 80 mm |
Käepideme pikkus (B) | 83 mm |
Käepideme laius (C) | 27 mm |
Kruvikeeraja laba võtme mõõt | 4 mm |