Miinus kruvikeeraja, lööginupuga Kuuskantvars/-kand
ZEBRA KRUVIK. 2.5X 14X250
Toote nr 061332114
EAN 4038898271208
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Harjatud kroomkattega vars, kuuskantkand ja 2-komponentne käepide koos lööginupuga
Võimas ja vastupidav
- Suur lööginupp käepideme otsas võimaldab löömist ja meiseldamist
- Äärmiselt tugev, harjatud kroomkattega kuuskantvars
- Täiustatud jõuülekanne tänu matt nikeldatud karastatud kuuskantkannale lehtvõtmega keeramiseks
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruvile
- Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsaga kruvikeerajate jaoks
Võimas haare
- Vähem väsitav töötamine 2K-käepidemega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Kiire keeramise ala ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine otsa sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud käepidemele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 2,5 x 14 mm |
Tera pikkus (A) | 250 mm |
Käepideme pikkus (B) | 120 mm |
Käepideme laius (C) | 40,5 mm |
Kruvikeeraja laba võtme mõõt | 10 mm |
Mutrivõtme abil | 16 mm |