Metüülmetakrülaatliim MAK 38
2K liim MAK 38
2K LIIM MAK38 50ML
- Laia liimispektriga liimib see vastupidavalt mitmesuguseid alusmaterjale
- Paljud metallist alusmaterjalid ei vaja kruntimist - võimalik on kiire liimimine, kuna eeltöötlust pole vaja
- Toode on väga tugev ja suurepärase vastupidavusega materjali väsimusele, samuti löökidele ja löögikindlusele
- Väga hea vastupidavus ainetele - talub vett, niiskust, bensiini, diislikütust ja mootoriõli
Suur temperatuurikindlus
- Kauakestev kindel pidamine erinevates rakendustes kuni +120 °C
- Kõrge temperatuuritaluvus lühiajaliselt kuni +230 °C, sobib pulbervärvimiseks
Vahede sildamine kuni 15 mm
Silikooni- ja lahustivaba
ISEGA:
Võib kasutada toiduga seotud valdkondades, nt plastist ja metallist valmistatud komponentide ühendamiseks kohtades, kus töödeldakse või hoitakse toiduaineid. Liimiga valmistatud komponente võib kasutada otseses kokkupuutes toiduga, kui see puudutab liimi ja kui liim on piisavalt kõvenenud. Loa nr: 46630 U18
- Ei sobi püsivaks kasutamiseks väga kontsentreeritud hapetes ja alustes ning agressiivsetes orgaanilistes lahustes, näiteks tolueenis, ketoonides ja estrites.
- PMMA-d tuleb liimida ainult siis, kui see ei ole pinge all: vastasel juhul võivad tekkida pingepraod
- Kaitske külmumise eest.
ISEGA:
Võib kasutada toiduga seotud valdkondades, nt plastist ja metallist valmistatud komponentide ühendamiseks kohtades, kus töödeldakse või hoitakse toiduaineid. Liimiga valmistatud komponente võib kasutada otseses kokkupuutes toiduga, kui see puudutab liimi ja kui liim on piisavalt kõvenenud. Loa nr: 46630 U18
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!
See liim on eriti soovitatav rakendusteks, mis puutuvad kokku suure dünaamilise, termilise või klimaatilise koormusega. Tänu paindlikkusele saab seda kasutada ka erinevate soojuspaisumisteguritega materjalide sidumiseks. Ideaalne autokomponentide, elektrikomponentide, kodumasinate, metallitööstuse, plastmahutite, plastide ja komposiitide tootmiseks, siltide ja näidikute, termovormitud korpuste jaoks, rakendusteks farmaatsia-, joogi- ja toiduainetööstuses ISEGA sertifikaadi järgi; pärast kõvenemist on ka liimitud komponentide otsene kokkupuude toiduga ohutu.
Aluspinnad peavad olema puhtad, kuivad ja rasvavabad. Kinnitage staatiline segamistoru avatud liimikasseti külge ja sisestage kassett vastavasse doseerimispüstolisse.
Kõrvaldage esimesed 2 cm segatud liimi.
Kandke liimitavatele pindadele piisavalt liimi, tagades, et osade järgneval vajutamisel jääks minimaalselt 1 mm vahe. Vajutusaeg u 10 min.
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Sisukord | 50 ml |
Konteiner | Topeltkassett |
Keemiline alus | Metüülmetakrülaat |
Värv | Must |
Tihedus/tingimused | 0,96 g/cm³ / temperatuuril 24 °C |
Min/max töötlemistemperatuur | 20 to 25 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to +120 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 230 °C |
Min tõmbetugevus | 22 N/mm² |
Min kombineeritud pinge- ja nihkekindlus | 24 N/mm² |
Min purunemise pikenemine | 100 % |
Min. kasutusiga | 15 min |
Max. muutus mahus | 0,3 % |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 12 Month / jahe ja külmavaba hoiupaik |
Silikoonivaba | Jah |
Lahustivaba | Jah |
PVC-vaba | Jah |
VOC-vaba | Jah |
Isotsüonaadivaba | Jah |
Ultraviolettkindlus | Hea |
Min/max kasutusiga | 15-25 min |
| Tõmbetugevuse väärtused on kooskõlas DIN EN 1465-ga | |
| Materjal | Tavalised tõmbetugevuse väärtused |
| Teras / roostevaba | 22 N/mm2 |
| Alumiinium/alumiinium | 20 N/mm2 |
| ABS / ABS | 9 N/mm2 |
| FRP / FRP | 13 N/mm2 |
| Alumiinium / ABS | 14 N/mm2 |
| Plastpindade tõmbenihketugevuse väärtused on aluspinna madalama kvaliteedi tõttu madalamad, st aluspind puruneb enne kui liim seob. | |
| Keskkonnakindlus | ||
| Materjal | Keskmine [1 kuu] | Tõmbenihketugevuse väärtused |
| Teras / roostevaba | Äädikhape, 10% | 21.5 N / mm² |
| Ksüleen | 21.7 N / mm² | |
| Bensiin | 21.9 N / mm² | |
| Määrdeõli HD30 | 22.3 N / mm² | |
| Alumiinium/alumiinium | Parafiin | 20.3 N / mm² |
| Vesi, 90 °C | 20.7 N / mm² | |
| Vesi, 23 °C | 21.4 N / mm² |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!