Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Metallpulbriga täidistraat OS MC710-H

MIG keevitustraat, MC710-H
KEEV.TRAAT MC710-H Ø1.2MM 16KG

Toote nr 0982912037

EAN 5907707903991

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Metallpulbriga täidistraat OS MC710-H

Toote nr 0982912037

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Metallpulbriga täidistraat sobib igas asendis keevitamiseks

Kaarleegi suurepärane käitumine, lihtne kasutada. Minimaalselt šlakki ja pritsmeid,


suur söötekiirus, sobib hästi robotkeevituseks.


Ülihea põkkliidete keevitamisel, keevisliide on madala vesinikusisaldusega.


Head mehaanilised omadused (CVN > 47 J, -30 °C). Ühtlane kvaliteet.

Märkus

Klassifikatsioon:


AWS A5.18/A5.18M-01 ER70C-6M H4


EN ISO 17632-A: T46 3MM 2 H5



Voolu tüüp / kaitsegaas


DC+ M21 Ar+ > 5–25% CO2 (EN 439) 15–25 l/min

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhtme läbimõõt (Ø)

1,2 mm

Kiht mähitud

Jah

Kaal

16 kg

Pooli tüüp

Metallpool B300

Pind

CU

Min pikisuunaline pikenemine

26 %

Min tõmbetugevus

495 N/mm²

Toote kaal (ühiku kohta)

16,000 kg

Varjestusgaas

Argon/CO2

Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine

on nõutavad Tüüpilised väärtused
AWS A5.18-01 EN ISO 17632-A (1.2 ja 1.6) AW SR: 15H/580 °C
Voolavuspiir N/mm² min 400 min 460 495 430
Tõmbetugevus N/mm² min 480 530-680 570 530
Venivus % min 22 min 20 26 28
Löögisitkus ISO-V(J) –20 °C 90
-30°C min 47 60 105
-40°C 75

Heakskiidud

ABS LR BV DNV RINA RMRS TÜV DB
+ + + + + + + +

Keemiline analüüs

Kaitsegaas C Mn Si P S HDM
M21 0,05 1,35 0,6 0,015 0,023 3 ml/100 g
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Adapter K 300

ADAPTER K300/D180MM

Adapter 180mm keskavaga keevitustraadi trumli kasutamiseks MIG/MAG seadmetes.