Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Metallitöötina nr 2

Metallitöötina nr 2
TINA 2.0MM 250G NR2

Toote nr 0987121

EAN 4011231918596

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Metallitöötina nr 2

Toote nr 0987121

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Räbusti vastab standardile DIN EN ISO 9454-1: 2121
  • Pb60Sn40 vastavalt standardile DIN EN ISO 9452

  • Ei sisalda tsinkkloriidi

  • Töötemperatuur: 280 °C

  • Sulamisvahemik: 183-235 °C
Märkus

Ei sobi elektriliidetele ega alumiiniumile

Kasutusala

Rauale, vasele, niklile, messingile, tsingile.

Juhtme läbimõõt

2,0 mm

Kaal

250 g

Min/max sulamistemperatuur

183 to 235 °C

Materjali tähistus

S-Pb60Sn40

Min sulamistemperatuur

183 °C

Max sulamistemperatuur

235 °C

ISO

9453

Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 3
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave