Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Metallist universaalankur

Metallist universaalankur W-MG
WMG-KERGBETOONI-ANKUR

Toote nr 0905308
EAN 4011231850353
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Metallist universaalankur

Toote nr 0905308

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisselöödav ankur sekundaarseteks kinnitusteks poorsetele materjalidele, nt pimss, kerg- või aereeritud betoon. Tsingitud teras
  • Võib kasutada erinevatel pindadel: Poorbetoon PB2/PB4, perforeeritud plaat, pimsskivi, kergbetoon

  • Ankur lüüakse kuni tasapinnani ilma ettepuurimiseta poorbetooni PB2

  • Lihtne paigaldus

  • Kasutamiseks eelpaigutatud paigaldistes

  • Metallist tüübel W-MG 8 koos M8 tikkpoldiga vastab „TRGI“ (Saksa tehnilised juhised gaasipaigaldiste jaoks) nõuetele. Juhendi punkt 3.3.7.2 sätestab sisetorude paigaldamise nõuded: „Torukinnitused peavad olema tulekindlad. Torukinnituste tugiosad peavad olema valmistatud mittesüttivast materjalist.“

  • Kasutada saab puidukruve ja üldkruve
  • Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120 (ankurdusalus: ≥ Vertikaalselt perforeeritud tellis HLZ 12, õõnes silikaattellis ≥ KSL 12, ≥ poorbetoon, tugevusklass 4)

  • Kokkupuude tulega kooskõlas standardiga DIN 4102-2:1977-09 (ühtlane temperatuuri-aja kõver)
Kasutusala
  • Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120 (ankurdusalus: ≥ Vertikaalselt perforeeritud tellis HLZ 12, õõnes silikaattellis ≥ KSL 12, ≥ poorbetoon, tugevusklass 4)

  • Kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (ühtlane temperatuuri-aja kõver)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Torusüsteemide kinnitamine, sealhulgas lae piirkonnas (kinnitamata)

  • Gaasitorude kinnitamine

  • Veetorude ja toruklambrite kinnitamine

Ankru läbimõõt

8 mm

Ankru pikkus (l) (l)

38 mm

Puuri nominaalne läbimõõt PB 4 (d 0)

6 mm

Puuri nimiläbimõõt kärgtellis (d 0)

10 mm

Nominaalne puuri läbimõõt pimsis (d 0)

8 mm

Puuriaugu sügavus (t)

43 mm

Kinnitussügavus (h s)

38 mm

Keerme läbimõõt (d thr)

8 mm

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] 5 6 8 10
Kogupikkus l [mm] 30,5 32 38 60 60
Soovituslik töökoormus Poorbetoon ≥ PB2 Frec. [kN] 0,20 0,22 0,40 0,47 0,52
Poorbetoon ≥ PB4 0,40 0,42 0,72 0,97 1,20
Õõnestellised 0,35 0,37 0,52 0,55 0,60
Pimss 0,22 0,30 0,40 0,40 0,40
Tulekindlus kooskõlas standardiga DIN 4102-2 Tulepüsivus t minutites Autoklaavitud poorbetoon ≥ PB4 (EN 771-4) Õõnes kaltsiumsilikaatplokk KSL (DIN EN 771-2) ja vertikaalselt perforeeritud tellis HLZ (DIN 105-100, EN 771-1) Autoklaavitud poorbetoon ≥ PB4 (EN 771-4) Õõnes kaltsiumsilikaatplokk KSL (DIN EN 771-2) ja vertikaalselt perforeeritud tellis HLZ (DIN 105-100, EN 771-1)
30 - - - 0,80 0,55 1,00 0,60
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puhumispump puuraukude puhastamiseks

PUHASTUSPUMP AVADELE

Väiksema läbimõõduga puuraukude puhastamiseks
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR10X120MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 14X220MM MFDS

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 1 tk
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 3X60MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 4X75MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 2 tk
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 5X85MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 2 tk
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 6X100MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 5 tk
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 8X120MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
Tugeva käepideme kaitseümbrisega lukksepahaamer

DIN1041 SEPAVASAR 800G KAITSEGA

Saksa tüüp DIN 1041 järgi, hikkoripuust käepide
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave