Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Metallist tikksaetera tärniga Õhukeste lehtede jaoks

Tikksaetera 1S õhukese metalli lehtedele
TIKKSAE TERAD 5TK CU JA AL

Toote nr 0608116007

EAN 4038898410669

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Metallist tikksaetera tärniga Õhukeste lehtede jaoks

Toote nr 0608116007

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Optimeeritud hambasamm näiteks õhukeste lehtmetallide puhtaks lõikamiseks.
  • Ideaalne sirgeks lõikamiseks

  • Väga peenike, progresseeruv hambasamm 1,1-1,5 mm, näiteks 1-3 mm paksusega õhukeste metallplaatide lõikamiseks

  • Kasutamiseks tikksaagidega, mis on ühilduvad T-varrega teradega
Märkus
  • Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.

  • Tikksaelehe jahutamiseks vähendage löögisagedust ja lülitage võnkumine välja.

  • Jahutamine pikendab tera kasutusiga.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Jahutusvedelik


Puurimis- ja lõikeõli, tärpentin, petrooleum või tärpentini-petrooleumi segu, vesi (ettevaatust: vältida kokkupuudet elektriliste osadega.)

Tööpikkus

66 mm

Hambavahe

0,7 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Õhukesed lehtmetallid, Värviline raskemetall

Sobiv

Alumiinium

Min/max materjali paksus

0,5-1,5 mm

Tükkide arv

5 Stck(pcs)

Tikksaetera ühendustüüp

T-vars

Pikkus

91 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave