Metallist tikksaetera kahe tärniga Mitteraudmetallide jaoks
Tikksaetera 2S mitteraudmetallide jaoks
TIKKSAE TERAD 5TK CU JA AL
Toote nr 0608116104
EAN 4038898410843
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
Teritatud hammaste tõttu puhtad lõiked näiteks värvilistes metallides
- Keskmine hammaste samm 2,5 mm sirgete lõigete jaoks materjali paksuses 3-10 mm
- Kasutamiseks tikksaagidega, mis on ühilduvad T-varrega teradega
Märkus
- Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
- Tikksaelehe jahutamiseks vähendage löögisagedust ja lülitage võnkumine välja.
- Jahutamine pikendab tera kasutusiga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Jahutusvedelik
Puurimis- ja lõikeõli, tärpentin, petrooleum või tärpentini-petrooleumi segu, vesi (ettevaatust: vältida kokkupuudet elektriliste osadega.)
Tööpikkus | 75 mm |
Hambavahe | 2,5 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Värviline raskemetall |
Sobiv | Plexiglas, Alumiinium |
Min/max materjali paksus | 3-10 mm |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus | 100 mm |