Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Metallist plaadiankur W-MH/L ümarpeaga poldiga

Metallist ankur W-MH
KIPSPLAADI ANKUR M5 5-13MM

Toote nr 090352537

EAN 4049557812120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Metallist plaadiankur W-MH/L ümarpeaga poldiga

Toote nr 090352537

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõestatud lahendus lihtsaks ja turvaliseks kinnitamiseks igat tüüpi õõnesseintes. Käsitsi montaažitangidega seadistamiseks
  • Suurepärane hoidejõud tänu laialivalguvatele suure kontaktraadiusega tugielementidele

  • Lihtne seadistamine seotud kinnitustangidega

  • Eelnevalt kokku pandud meetrilise aluskruviga

  • Pöörlemisvastane lukk krael takistab liikumist puuravas

  • Ümarpea kruvi saab lahti keerata ilma kandevõimet kaotamata

Tulekindlus testitud õõnsas pimsskivis

Märkus

Ankru juurde kuuluva standardkruvi saab pärast ankru laiendamist asendada teise sama suurusega meetrise keermega kinnituselemendiga. Näiteks kruvikonksud, erikruvid, A2/A4 messingkruvid, keermelatid jne.



Kõvadel aluspindadel, näiteks plaatidel, tuleb krae kõrvad (pöörlemisvastane lukk) sirgeks painutada.



Põrktangide eesmise hoova vajutamine vabastab põrktangid uuesti.

Kasutusala

Tulekindlus testitud õõnsas pimsskivis

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sekundaarkinnitusteks paneelmaterjalidest õõnes- ja kergkonstruktsiooniseintes ning õõnestellistest lagedes või õõneslagedes kuni 45 mm paksusega, mille taga on süvend

  • Valgustite, kardinasiinide, liistude ja siinide, riiulite, seinakanalite, pildiraamide, väikeboilerite, konsoolide, toruklambrite jms kinnitamiseks.

Keerme tüüp x ankru läbimõõt

M5

Kinnitus

Ümarpeakruviga

Min/max plaadi paksus / peegli paksus (d a)

5-13 mm

Materjal

Teras

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

10 mm

Pind

A1K

Hülsi pikkus (l)

37 mm

Kruvi pikkus

49 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

6 mm

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] M4 M5 M6
Soovitatav koormus1 Kipsplaat d ≥ 12 mm Frec. [kN] 0,20 0,20 0,20
Kipsplaat d ≥ 25 mm Frec. [kN] 0,30 0,30 0,30
Kipsplaat d ≥ 4 mm Frec. [kN] 0,20 0,20 0,25
Kipsplaat d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,20 0,20 0,30
Kipsplaat d ≥ 10mm Frec. [kN] 0,25 0,25 0,25
Õõnes laetellis d ≥ 30 mm Frec. [kN] 0,30 0,30 0,30
Õõnespimsskivi tulekindlus:2 F90 [in kN] 0,12
Iseloomulikud väärtused
Keere∅ dthr [mm] M4 M5 M6
Nominaalne puur∅ ddrl [mm] 8,0 10,0 12,0
Ava∅ detailis dcom [mm] 5 6 7
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Käsitsi kinnitatavad tangid

KIPSPLAADI ANKRUTANGID

Metallist õõnesseinaankru W-MH optimaalseks laiendamiseks
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR10X120MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR12X150MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 1 tk
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 8X120MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali