Metallist plaadiankur W-MH/L ümarpeaga poldiga
Metallist ankur W-MH
KINNITUSANKUR (W-MH/L)(8-15) ZN M4X47/40
Toote nr 090352440
EAN 4049557812069
- Suurepärane hoidejõud tänu laialivalguvatele suure kontaktraadiusega tugielementidele
- Lihtne seadistamine seotud kinnitustangidega
- Eelnevalt kokku pandud meetrilise aluskruviga
- Pöörlemisvastane lukk krael takistab liikumist puuravas
- Ümarpea kruvi saab lahti keerata ilma kandevõimet kaotamata
Tulekindlus testitud õõnsas pimsskivis
Ankru juurde kuuluva standardkruvi saab pärast ankru laiendamist asendada teise sama suurusega meetrise keermega kinnituselemendiga. Näiteks kruvikonksud, erikruvid, A2/A4 messingkruvid, keermelatid jne.
Kõvadel aluspindadel, näiteks plaatidel, tuleb krae kõrvad (pöörlemisvastane lukk) sirgeks painutada.
Põrktangide eesmise hoova vajutamine vabastab põrktangid uuesti.
Tulekindlus testitud õõnsas pimsskivis
Andmelehed(X)
- Sekundaarkinnitusteks paneelmaterjalidest õõnes- ja kergkonstruktsiooniseintes ning õõnestellistest lagedes või õõneslagedes kuni 45 mm paksusega, mille taga on süvend
- Valgustite, kardinasiinide, liistude ja siinide, riiulite, seinakanalite, pildiraamide, väikeboilerite, konsoolide, toruklambrite jms kinnitamiseks.
Keerme tüüp x ankru läbimõõt | M4 |
Kinnitus | Ümarpeakruviga |
Min/max plaadi paksus / peegli paksus (d a) | 8-15 mm |
Materjal | Teras |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 8 mm |
Pind | A1K |
Hülsi pikkus (lHü) | 40 mm |
Kruvi pikkus | 47 mm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 5 mm |
| Koormused | |||||
| Ankru läbimõõt [mm] | M4 | M5 | M6 | ||
| Soovitatav koormus1 | Kipsplaat d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Kipsplaat d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Kipsplaat d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
| Kipsplaat d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
| Kipsplaat d ≥ 10mm | Frec. [kN] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Õõnes laetellis d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Õõnespimsskivi tulekindlus:2 | F90 [in kN] | – | – | 0,12 | |
| Iseloomulikud väärtused | ||||
| Keere∅ | dthr [mm] | M4 | M5 | M6 |
| Nominaalne puur∅ | ddrl [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Ava∅ detailis | dcom [mm] | 5 | 6 | 7 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!