Metallipesuvahend Pineline
Pineline Metallipesu
PINELINE METALLIPESU 25L
Toote nr 0893460093
EAN 4066443091315
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
Väga leeliseline puhastuskontsentraat
Kaitseb rauda korrosiooni vastu.
- Eemaldab sissepõlenud õli ja määrde plekid, nõe ja pinnal olevad liimid ja täiteained, mida kasutatakse paberitööstuses.
- Täielikult tulekindel.
- 0,5-liitrine pihustipudel, kasutusvalmis töölahus, doseerimine 5–30% muude pakendisuuruste korral, ultraheli-pesurites 1–5%
- pH: 13,5
Kasutamine: vesialuseline määrde eemaldus- ja pesuvahend kasutamiseks enne värvimist. Võib kasutada ka alumiiniumi puhastamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sisukord | 25 l |
Lõhn | Tugev |
Värv | Läbipaistev |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
AOX-vaba | Jah |