Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Metall-lukuga tavajuhtmeside

Metall-lukuga juhtmeside
JUHTMESIDE MET.L.4.8X361 VALGE

Toote nr 050224

EAN 4011231434454

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Metall-lukuga tavajuhtmeside

Toote nr 050224

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaablite, juhtmestike ja voolikute kiireks, probleemivabaks ja usaldusväärseks kimpu sidumiseks vastavalt minimaalse tõmbetugevuse karmistatud nõuetele.

Korrosioonikindel, antimagnetiline metallsulgur


  • Suurepärane püsimine isegi kõige nõudlikumates tingimustes, näiteks niiskus, kuumus, külm jne.

  • Eriti vastupidav vibratsiooni ja välismõjude suhtes


Käsitsi paigaldatav


Täiendavaid paigaldustööriistu ei ole vaja



Suurem ohutus kasutaja jaoks


Suuremad tõmbetugevusväärtused võrreldes tavajuhtmesidemetega, millel on plastlukud

Märkus

Lisatud süsinik aeglustab UV-kiirguse mõju sidemele.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Juhtkilbi ehitamine


Elektroonika ja ehituslikud paigaldustööd


Sõidukite ehitus


Autotöökojad


Hooldustöökojad

Laius

4,5 mm

Pikkus

360 mm

Min/max kimbu läbimõõt

1,6-101 mm

Max. tõmbejõud

400 N

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 85 °C

Materjal

PA 6,6 - Polüamiid

Silikoonivaba

Jah

Halogeenivaba

Jah

Värv

Naturaalne

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave