Metal socket bulb, vehicle, standard
Metal socket bulb, vehicle, standard
PIRN 12V 5W R5W
Toote nr 07201431
EAN 4045727189023
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Trusted OEM quality for standard applications
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Võimsuse hindamine | 5 W |
Pesa tähistus | BA15d |