Messingtraat / vasesulamist traat
Erijoodis CuZn 39 Sn
CU JOODIS Ø2.0X500MM 10TK
Toote nr 098759000
EAN 4053479975092
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
Räbustikihiga kaetud traat. Sobib terasele, malmile, vasele ja vasesulamitele, tsingitud plekile ja torudele (auto keretöödeks).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhtme läbimõõt x pikkus | 2,0 x 500 mm |
Sisu kaal | 300 g |
Min/max sulamistemperatuur | 870 to 890 °C |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Materjali tähistus | B-Cu60Zn(Si)(Mn) |
EN standard | 1044 |
Pikkus | 500 mm |
Juhtme läbimõõt | 2,0 mm |
Min sulamistemperatuur | 870 °C |
Max sulamistemperatuur | 890 °C |
Sisaldab jootevedelikku | Jah |
Töötemperatuur | 890 °C |
Toote kaal (ühiku kohta) | 300,000 g |