Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Messingist kruvi peitpea PZ

DIN 7997 SFS 2986 messing Z
DIN7997 5.0X60 MESSINGKR.PP.PZ

Toote nr 014009560

EAN 4053479901442

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Messingist kruvi peitpea PZ

Toote nr 014009560

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 7997, SFS 2986
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

BRS

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Nominaalne läbimõõt (d)

5 mm

Pikkus (l)

60 mm

Pea läbimõõt (dh)

9,2 mm

Pea kõrgus (k)

3,8 mm

Otsik

Z2

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave