Messingist kruvi peitpea PZ
DIN 7997 SFS 2986 messing Z
DIN7997 4.0X20 MESSINGKR.PP.PZ
Toote nr
014009420
EAN 4053479901282
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 7997, SFS 2986
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 20 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 7.5 mm |
Pea kõrgus (k) | 3.1 mm |
Sisemine ketas | Z2 |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |