Messingist kruvi peitpea PZ
DIN 7997 SFS 2986 messing Z
DIN7997 4.0X16 MESSINGKR.PP.PZ
Toote nr 014009416
EAN 4053479901268
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
DIN 7997, SFS 2986
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | BRS |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 7,5 mm |
Pea kõrgus (k) | 3,1 mm |
Otsik | Z2 |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |