Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Messingist kruvi peitpea PZ

DIN 7997 SFS 2986 messing Z
DIN7997 3.5X20 MESSINGKR.PP.PZ

Toote nr 0140093520

EAN 4053479902784

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Messingist kruvi peitpea PZ

Toote nr 0140093520

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 7997, SFS 2986
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Nominaalne läbimõõt (d)

3,5 mm

Pikkus (l)

20 mm

Keerme pikkus (lg)

12 mm

Pea läbimõõt (dh)

6,5 mm

Pea kõrgus (k)

1,93 mm

Otsik

Z2

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave