Messingist kruvi peitpea PZ
DIN 7997 SFS 2986 messing Z
DIN7997 3.0X30 MESSINGKR.PP.PZ
Toote nr 014009330
EAN 4053479901206
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
DIN 7997, SFS 2986
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | BRS |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3 mm |
Pikkus (l) | 30 mm |
Keerme pikkus (lg) | 18 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 5,6 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,4 mm |
Otsik | Z1 |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |