Messingist distantspuks
Distantspuks nikeldatud messingist IT/IT
JÄTKUTAPP M4 L-70
Toote nr 449834 70
EAN 4055374296197
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sisemine/sisekeere
Standardile DIN 13 vastav keere
Märkus
REACH kood 33 (1): Artikkel sisaldab SVHC ainet pliid (CAS. nr 7439-92-1) kontsentratsioonis > 0,1 % massist
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Elektrotehnika- ja elektroonikasektori kinnituste jaoks.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M4 |
Pikkus (L) | 70 mm |
Sisekeerme pikkus (C) | 9 mm |
Võtme mõõt (SW) | 7 mm |
Materjal | BRS |
Pind | E2J |
