Messingist distantspuks
Distantspuks nikeldatud messingist IT/IT
JÄTKUTAPP M4 L-40
Toote nr 449834 40
EAN 4054458761576
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
Sisemine/sisekeere
Standardile DIN 13 vastav keere
Märkus
REACH kood 33 (1): Artikkel sisaldab SVHC ainet pliid (CAS. nr 7439-92-1) kontsentratsioonis > 0,1 % massist
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Elektrotehnika- ja elektroonikasektori kinnituste jaoks.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M4 |
Pikkus (L) | 40 mm |
Sisekeerme pikkus (C) | 9 mm |
Võtme mõõt (SW) | 7 mm |
Materjal | BRS |
Pind | E2J |