Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Messingist distantspuks

Distantspuks nikeldatud messingist IT/IT
JÄTKUTAPP M3 L-30

Toote nr 449833 30

EAN 4060053155290

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Messingist distantspuks

Toote nr 449833 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisemine/sisekeere

Standardile DIN 13 vastav keere

Märkus

REACH kood 33 (1): Artikkel sisaldab SVHC ainet pliid (CAS. nr 7439-92-1) kontsentratsioonis > 0,1 % massist

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektrotehnika- ja elektroonikasektori kinnituste jaoks.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M3

Pikkus (L)

30 mm

Sisekeerme pikkus (C)

7 mm

Võtme mõõt (SW)

5,5 mm

Materjal

BRS

Pind

E2J

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave