Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Messingist distantspuks

Distantspuks nikeldatud messingist IT/IT
JÄTKUTAPP M3 L-20

Toote nr 449833 20

EAN 4054458578600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Messingist distantspuks

Toote nr 449833 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisemine/sisekeere

Standardile DIN 13 vastav keere

Märkus

REACH kood 33 (1): Artikkel sisaldab SVHC ainet pliid (CAS. nr 7439-92-1) kontsentratsioonis > 0,1 % massist

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektrotehnika- ja elektroonikasektori kinnituste jaoks.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M3

Pikkus (L)

20 mm

Sisekeerme pikkus (C)

20 mm

Võtme mõõt (SW)

5,5 mm

Materjal

BRS

Pind

E2J

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave