Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Messingankur

Messingankur
MESSINGANKUR M12

Toote nr 0904312

EAN 4011231849333

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Messingankur

Toote nr 0904312

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sootsaks alternatiiviks välistingimustes kasutamiseks betooni ja täistellise puhul
  • Karestatud pind heaks haakuvuseks

  • Poldi-/keermelati paigaldamine põhjustab ankru optimaalse laienemise

  • Korrosioonikindel

  • Madal ankurdamissügavus

  • Väike serv ja vahe kaugus

  • Sobib ka läbipaigalduseks

  • Saab kasutada ilma paigaldusvahenditeta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Teiseseks kinnitamiseks sise- ja välistingimustes

  • Komponentide kinnitamiseks betooni ja täistellise külge

  • Vahedega paigaldamine koos keermelatiga

Siseläbimõõt

12 mm

Ankru pikkus (l)

40 mm

Kinnitussügavus (h s)

40 mm

Puuriaugu sügavus (t)

45 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

15 mm

Keskpunktidevaheline kaugus (a)

100 mm

Kaugus äärest (a r)

100 mm

Minimaalne komponendi paksus (d)

100 mm

Augu läbimõõt komponendis (d Bau)

13 mm

Max kinnituse kõrgus (d a) - tingimus

Olenevalt kruvi pikkusest

Välisläbimõõt

15 mm

Pealekandmise ala

Markiis/varikatus, Sanitaarkinnitus

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Betoon, Tahke lubjakivi, Täistellis

Kooste tüüp

Eelseadistatud paigaldus, Nihutatud paigaldus

Materjal

BRS

Tüübli rakendustingimus

Kuivad siseruumid

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] M4 M5 M6 M8 M10 M12
Soovituslik tõmbekoormus Betoon ≥ C20/25 Frec. [kN] 0,45 1,00 1,40 1,90 2,50 3,45
Täistellis 0,40 0,70 1,10 1,40 1,65 2,00
Täis-lubjaliivatellis 0,40 0,75 1,20 1,50 1,75 2,40
Soovituslik põikkoormus Betoon ≥ C20/25 Frec. [kN] 0,40 0,90 1,20 1,90 2,50 3,50
Täistellis 0,35 0,65 1,00 1,40 1,65 2,00
Täis-lubjaliivatellis 0,35 0,65 1,00 1,50 1,75 2,40
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Plus Quadro-L Vario löökpuuri tera

KIVIPUUR QUADRO-L VARIO 8X115MM

Ideaalne lahendus armeeritud betoonile ja kõvadele kivimitele, puuril on sümmeetriline, ühest tükist koosnev pea koos nelja lõikeservaga ja tugevdatud südamikuga ning muutuva geomeetriaga spiraal
Varrekaitsega lukksepahaamer

DIN1041 SEPAVASAR 800G KAITSEGA

Saksa tüüp DIN 1041 järgi, hikkoripuust käepide