Meetermõõdustikus narre lehtsilmusvõti narrefunktsioon nii silmuseosas kui ka avatud otsas
Narre lehtsilmusvõti, kombi
KOMBI LEHTSILMUSVÕTI 9MM
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
ZEBRA® professionaalse kvaliteediga tööriist
Üliõhuke narrevõti silmuse ja avatud otsaga
- Ideaalne liitemutrite keeramiseks nt pidurivoolikutel, sissepritsetorudel, kliimaseadmetel või hüdraulikal
- Uuenduslik kahe otsaga narrevõti hõlbustab ühendusdetailide keeramist kitsastes, raskelt ligipääsetavates kohtades
- Silmusvõtmel on modifitseeritud 12-kandine POWERDRIV® ja avatud otsas on avatud narresegment
- Keeramise suuna muutmiseks keerake mutrivõti lihtsalt teist pidi
Väga kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Narre lehtsilmusvõtme maksimaalne pingutusmoment vastab standardile DIN 899
- Kvaliteetne kroomvanaadiumteras
- Pinnad on kroomitud ja mati satiinviimistlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Kahe silmusega võtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Mõeldud ühendusliidete jaoks, nt pidurivoolikutel, sissepritsetorudel, kliimaseadmetel, hüdraulikal jne.
![]() | |
Võtme mõõt (SW) | 9 mm |
Pikkus (L) | 149 mm |
Lõua paksus (a1) | 6,9 mm |
Rõnga paksus (a2) | 4,3 mm |
Lõugade laius (väline) (b1) | 18,7 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d) | 18,8 mm |
Max pöördemoment (F max.) | 46 Nm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | VCR |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!