Meetermõõdustikus narre lehtsilmusvõti narrefunktsioon nii silmuseosas kui ka avatud otsas
Narre lehtsilmusvõti, kombi
KOMBI LEHTSILMUSVÕTI 13MM
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
				
				
				
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
ZEBRA® professionaalse kvaliteediga tööriist
Üliõhuke narrevõti silmuse ja avatud otsaga
- Ideaalne liitemutrite keeramiseks nt pidurivoolikutel, sissepritsetorudel, kliimaseadmetel või hüdraulikal
 - Uuenduslik kahe otsaga narrevõti hõlbustab ühendusdetailide keeramist kitsastes, raskelt ligipääsetavates kohtades
 - Silmusvõtmel on modifitseeritud 12-kandine POWERDRIV® ja avatud otsas on avatud narresegment
 - Keeramise suuna muutmiseks keerake mutrivõti lihtsalt teist pidi
 
Väga kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Narre lehtsilmusvõtme maksimaalne pingutusmoment vastab standardile DIN 899
 - Kvaliteetne kroomvanaadiumteras
 - Pinnad on kroomitud ja mati satiinviimistlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega
 - Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
 - Kahe silmusega võtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
 
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
Kasutusala
Mõeldud ühendusliidete jaoks, nt pidurivoolikutel, sissepritsetorudel, kliimaseadmetel, hüdraulikal jne.
![]()  | |
Võtme mõõt (SW)  | 13 mm  | 
Pikkus (L)  | 178 mm  | 
Lõua paksus (a1)  | 8,6 mm  | 
Rõnga paksus (a2)  | 5,9 mm  | 
Lõugade laius (väline) (b1)  | 26,8 mm  | 
Rõnga välisläbimõõt (d)  | 24,8 mm  | 
Max pöördemoment (F max.)  | 107 Nm  | 
Materjal  | CR-V-ST  | 
Pind  | VCR  | 
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!