Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meetermõõdustikus narre lehtsilmusvõti narrefunktsioon nii silmuseosas kui ka avatud otsas

Narre lehtsilmusvõti, kombi
KOMBI LEHTSILMUSVÕTI 11MM

Toote nr 071425911

EAN 4050382596291

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Meetermõõdustikus narre lehtsilmusvõti narrefunktsioon nii silmuseosas kui ka avatud otsas

Toote nr 071425911

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ZEBRA® professionaalse kvaliteediga tööriist

Üliõhuke narrevõti silmuse ja avatud otsaga


  • Ideaalne liitemutrite keeramiseks nt pidurivoolikutel, sissepritsetorudel, kliimaseadmetel või hüdraulikal

  • Uuenduslik kahe otsaga narrevõti hõlbustab ühendusdetailide keeramist kitsastes, raskelt ligipääsetavates kohtades

  • Silmusvõtmel on modifitseeritud 12-kandine POWERDRIV® ja avatud otsas on avatud narresegment

  • Keeramise suuna muutmiseks keerake mutrivõti lihtsalt teist pidi


Väga kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea


  • Narre lehtsilmusvõtme maksimaalne pingutusmoment vastab standardile DIN 899

  • Kvaliteetne kroomvanaadiumteras

  • Pinnad on kroomitud ja mati satiinviimistlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega

  • Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea

  • Kahe silmusega võtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Mõeldud ühendusliidete jaoks, nt pidurivoolikutel, sissepritsetorudel, kliimaseadmetel, hüdraulikal jne.

Võtme mõõt (SW)

11 mm

Pikkus (L)

165 mm

Lõua paksus (a1)

7,7 mm

Rõnga paksus (a2)

5,1 mm

Lõugade laius (väline) (b1)

23,5 mm

Rõnga välisläbimõõt (d)

21,8 mm

Max pöördemoment (F max.)

72 Nm

Materjal

CR-V-ST

Pind

VCR

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Meetermõõdus narre lehtsilmusvõti 6 osa POWERDRIV®-kinnitusega

KOMBI LEHTSILMUSVÕTMETE KOMPL.8-19

ZEBRA® professionaalse kvaliteediga tööriist, mis on spetsiaalselt loodud liitühenduste jaoks