Meetermõõdustikus narre lehtsilmusvõti Painduv narrepea POWERDRIV®-iga
Narre lehtsilmusvõti, liigendiga,
LIIGENDNARRE LEHTSILMUSV.21MM
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
ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist
Spetsiaalne tööriist 180 ° liigendi ja narresilmusega
- Tugev ja painduv narrevõti võimaldab pääseda isegi raskesti ligipääsetavate poltidejuurde ja keerata need korralikult kinni
- 12-kandine POWERDRIV® silmuse otsas hõlbustab tööd oma 72 peene hambaga
- Keeramise suuna muutmiseks keerake mutrivõti lihtsalt teist pidi
- Kuna see kannab jõudu otse üle, sobib jäik avatud ots eriti hästi poltide lahtikeeramiseks
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Narre lehtsilmusvõtme maksimaalne pingutusmoment vastab standardile DIN 899
- Kvaliteetne kroomvanaadiumteras
- Pinnad on kroomitud ja satiinmati viimistlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega.
- Pind on püsivalt roostekindel ja tagab keskmisest tunduvalt pikema kasutusea
- Liigendiga narre lehtsilmusvõtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja ladustamiskulusid
Märkus
Seda spetsiaalset tööriista ei tohi kasutada üle maksimaalse pingutusmomendi. Seetõttu sobivad võtmed poltide lahtikeeramiseks ainult piiratud ulatuses
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Keerake poldid avatud otsaga lahti ja silmuses oleva narremehanismi abil kinni
![]() | |
Võtme mõõt (SW) | 21 mm |
Pikkus (L) | 274 mm |
Lõua paksus (a1) | 9 mm |
Rõnga paksus (a2) | 13 mm |
Lõugade laius (väline) (b1) | 46 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d) | 39,7 mm |
Max pöördemoment (F max.) | 330 Nm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | Mattkroom |