Meetermõõdustikus narre lehtsilmusvõti POWERDRIV®-profiiliga
Sirge varrega kombi meetermõõd. lehtvõti
NARRE LEHTSILMUSVÕTI 32MM
Toote nr 071425132
EAN 4062856415328
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
Sirge, peenikese kujuga, ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist
Spetsiaalne tööriist narre ja avatud võtmeosaga
- Äärmiselt tugev 15° kaldega avatud ots vabastab ka kinnikiilunud poldid
- Narrega avatud võtmeoda kasutatakse enamlevinud polditüüpide pingutamiseks
- Kiireks ja vaevata keeramiseks on suletud otsas 72 hambaga peenhammastusega narre
- Keeramise suuna muutmiseks keerake mutrivõti lihtsalt teist pidi
- Mitmekülgne kasutatavus vähendab vahetus- ja ladustamiskulusid
Väga kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Valmistatud kroom-vanaadiumterasest
- Pinnad on kroomitud ja mati satiinviimistlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Narrega kombivõtme pikk kasutusiga vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Märkus
Seda spetsiaalset tööriista ei tohi kasutada üle maksimaalse pingutusmomendi. Seetõttu sobivad mutrivõtmed ainult poltide avamiseks piiratud ulatuses.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Võtme mõõt (SW) | 32 mm |
Pikkus (L) | 424 mm |
Lõua paksus (a1) | 12,5 mm |
Rõnga paksus (a2) | 17,5 mm |
Lõugade laius (väline) (b1) | 66,4 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d) | 61,9 mm |
Max pöördemoment (F max.) | 884 Nm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | VCR |