Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meetermõõdustikus lehtsilmusvõti POWERDRIV®-iga

Lehtsilmusvõti
ZEBRA LEHTSILMUSVÕTI PIKK 21MM

Toote nr 071330221

EAN 4024835533027

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Meetermõõdustikus lehtsilmusvõti POWERDRIV®-iga

Toote nr 071330221

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ZEBRA® professionaalse kvaliteediga tööriist

Tugev mutrivõti silmuse ja avatud otsaga


  • Äärmiselt tugev 15° kaldega avatud ots vabastab ka kinnikiilunud poldid

  • POWERDRIV kaksteistkantprofiil tagab õrna ja kiire töö

  • Tööriista mitmekülgsus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid


Standardile vastav kuju


  • Tööriist vastab DIN 3113 B/ISO 3318 standardile keeramistööriistade kohta.


Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea


  • Valmistatud kroom-vanaadiumterasest

  • Pinnad on kroomitud ning pead ja silmusega ots poleeritud

  • Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea

  • Lehtsilmusvõtme vastupidavus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

21 mm

Pikkus (L)

280 mm

Rõnga paksus (a1)

12,40 mm

Lõua paksus (a2)

8,30 mm

Lõugade laius (väline) (b1)

45,00 mm

Rõnga välisläbimõõt (d)

29,7 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave