Meetermõõdustikus lehtsilmusvõti POWERDRIV®-iga
Lehtsilmusvõti
ZEBRA LEHTSILMUSVÕTI PIKK 11MM
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
ZEBRA® professionaalse kvaliteediga tööriist
Tugev mutrivõti silmuse ja avatud otsaga
- Äärmiselt tugev 15° kaldega avatud ots vabastab ka kinnikiilunud poldid
- POWERDRIV kaksteistkantprofiil tagab õrna ja kiire töö
- Tööriista mitmekülgsus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid
Standardile vastav kuju
- Tööriist vastab DIN 3113 B/ISO 3318 standardile keeramistööriistade kohta.
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Valmistatud kroom-vanaadiumterasest
- Pinnad on kroomitud ning pead ja silmusega ots poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Lehtsilmusvõtme vastupidavus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Võtme mõõt | 11 mm |
Pikkus (L) | 160 mm |
Rõnga paksus (a1) | 7,60 mm |
Lõua paksus (a2) | 5,30 mm |
Lõugade laius (väline) (b1) | 24,20 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d) | 17 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | VCR |