Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meetermõõdustikus lehtsilmusvõti POWERDRIV®-iga

Lehtsilmusvõti, eriti pikk
LEHTSILMUSVÕTI 34MM EXTRA PIKK

Toote nr 071330834

EAN 4047376612303

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Meetermõõdustikus lehtsilmusvõti POWERDRIV®-iga

Toote nr 071330834

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eriti pikk kuju, ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist

Eriti pikk mutrivõti silmuse ja avatud otsaga


  • Äärmiselt tugev 15° kaldega avatud ots vabastab ka kinnikiilunud poldid

  • 15° kaldega silmust saab kasutada enamlevinud poldipeade pingutamiseks süvistatud asendites

  • POWERDRIV kaksteistkantprofiil tagab õrna ja kiire töö

  • Tööriista mitmekülgsus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid


Standardile vastav kuju


  • Tööriist vastab keeramistööriistade standardile DIN 3113 A/ISO 3318/7738


Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea


  • Valmistatud kroom-vanaadiumterasest

  • Pinnad on kroomitud ning pead ja silmusega ots poleeritud

  • Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea

  • Lehtsilmusvõtme vastupidavus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

34 mm

Pikkus (L)

520 mm

Rõnga paksus (a1)

23 mm

Lõua paksus (a2)

15 mm

Lõugade laius (väline) (b)

70 mm

Rõnga välisläbimõõt (d)

53 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave