Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meetermõõdustikus lehtsilmusvõti POWERDRIV®-iga

Lehtsilmusvõti, eriti pikk
LEHTSILMUSVÕTI 10MM EXTRA PIKK

Toote nr 071330810

EAN 4047376577046

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Meetermõõdustikus lehtsilmusvõti POWERDRIV®-iga

Toote nr 071330810

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eriti pikk kuju, ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist

Eriti pikk mutrivõti silmuse ja avatud otsaga


  • Äärmiselt tugev 15° kaldega avatud ots vabastab ka kinnikiilunud poldid

  • 15° kaldega silmust saab kasutada enamlevinud poldipeade pingutamiseks süvistatud asendites

  • POWERDRIV kaksteistkantprofiil tagab õrna ja kiire töö

  • Tööriista mitmekülgsus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid


Standardile vastav kuju


  • Tööriist vastab keeramistööriistade standardile DIN 3113 A/ISO 3318/7738


Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea


  • Valmistatud kroom-vanaadiumterasest

  • Pinnad on kroomitud ning pead ja silmusega ots poleeritud

  • Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea

  • Lehtsilmusvõtme vastupidavus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

10 mm

Pikkus (L)

190 mm

Rõnga paksus (a1)

8,5 mm

Lõua paksus (a2)

5 mm

Lõugade laius (väline) (b)

23,5 mm

Rõnga välisläbimõõt (d)

16 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave