Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meetermõõdustikus kahe silmusega võti POWERDRIV®-iga

Sügava astmega kahe silmusega võti
ZEBRA SILMUSVÕTI 6X7MM

Toote nr 0713305067

EAN 4024835153492

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Meetermõõdustikus kahe silmusega võti POWERDRIV®-iga

Toote nr 0713305067

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ZEBRA® professionaalne tööriist, sügav aste raskelt ligipääsetavate kohtade jaoks, suur valik mõõtusi

Ergonoomiline kahe silmusega võti nõudlikuks tööks


  • Kahe silmusega võtmel on silmuse otsas sügav, 18° kalle tõhusaks jõuülekandeks ka raskelt ligipääsetavates kohtades

  • Kuju säästab aega ja vaeva


Standardile vastav ja väga kvaliteetne


  • Kahe silmusega võti vastab standardile DIN 838/ISO 3318

  • Kvaliteetne kroomvanaadiumteras

  • Pinnad on mati kroomtöötlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega

  • Silmuse otsad on poleeritud

  • Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea

  • Kahe silmusega võtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

6 x 7 mm

Pikkus (L)

174 mm

Rõnga paksus (a1)

5,4 mm

Rõngastihendi paksus 2 (a2)

5,9 mm

Rõnga välisläbimõõt (d1)

10,8 mm

Rõnga välisläbimõõt 2 (d2)

12,2 mm

Kõrgus (h1)

21 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave