Meetermõõdustikus kahe silmusega võti POWERDRIV®-iga
Sügava astmega kahe silmusega võti
ZEBRA SILMUSVÕTI 16X17MM
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
ZEBRA® professionaalne tööriist, sügav aste raskelt ligipääsetavate kohtade jaoks, suur valik mõõtusi
Ergonoomiline kahe silmusega võti nõudlikuks tööks
- Kahe silmusega võtmel on silmuse otsas sügav, 18° kalle tõhusaks jõuülekandeks ka raskelt ligipääsetavates kohtades
- Kuju säästab aega ja vaeva
Standardile vastav ja väga kvaliteetne
- Kahe silmusega võti vastab standardile DIN 838/ISO 3318
- Kvaliteetne kroomvanaadiumteras
- Pinnad on mati kroomtöötlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega
- Silmuse otsad on poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Kahe silmusega võtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Võtme mõõt | 16 x 17 mm |
Pikkus (L) | 247 mm |
Rõnga paksus (a1) | 10,8 mm |
Rõngastihendi paksus 2 (a2) | 11,3 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d1) | 25,4 mm |
Rõnga välisläbimõõt 2 (d2) | 26,2 mm |
Kõrgus (h1) | 28 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | VCR |