Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meetermõõdustikus kahe silmusega võti POWERDRIV®-iga

Starterivõti
STARTERIVÕTI 14X17

Toote nr 071523 20

EAN 4011231732567

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Meetermõõdustikus kahe silmusega võti POWERDRIV®-iga

Toote nr 071523 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Poolkuu kuju töötamiseks kitsastes kohtades

Ergonoomiline kahe silmusega võti raskelt ligipääsetavate kohtade jaoks


  • Kõverdatud võti tagab tõhusa jõuülekande tänu poolkuu kujule.

  • Disain säästab aega ja vaeva

  • Pead on õhukeseseinalised ja mõlemalt poolt süvistatud ning kaare pööramisnurk on 30°


Standardile vastav ja väga kvaliteetne


  • Kahe silmusega võti vastab standardile ISO 3318

  • Kvaliteetne kroomvanaadiumteras

  • Pinnad on mati kroomtöötlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega

  • Silmuse otsad on poleeritud

  • Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea

  • Starterivõtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tööks mootoriplokkide, starterite ning sisse- ja väljalaskekollektoritega

Võtme mõõt

14 x 17 mm

Pikkus (L)

185 mm

Rõnga paksus (a1)

9 mm

Rõngastihendi paksus 2 (a2)

8,5 mm

Rõnga välisläbimõõt (d1)

22,5 mm

Rõnga välisläbimõõt 2 (d2)

25 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

VCR

Otsa tüüp

Kaheteisttahuline pea

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave