Meetermõõdustikus kahe silmusega võti POWERDRIV®-iga
Starterivõti
STARTERIVÕTI 13X17
Toote nr 071523 19
EAN 4011231732550
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
Poolkuu kuju töötamiseks kitsastes kohtades
Ergonoomiline kahe silmusega võti raskelt ligipääsetavate kohtade jaoks
- Kõverdatud võti tagab tõhusa jõuülekande tänu poolkuu kujule.
- Disain säästab aega ja vaeva
- Pead on õhukeseseinalised ja mõlemalt poolt süvistatud ning kaare pööramisnurk on 30°
Standardile vastav ja väga kvaliteetne
- Kahe silmusega võti vastab standardile ISO 3318
- Kvaliteetne kroomvanaadiumteras
- Pinnad on mati kroomtöötlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega
- Silmuse otsad on poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Starterivõtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Tööks mootoriplokkide, starterite ning sisse- ja väljalaskekollektoritega
![]() | |
Võtme mõõt | 13 x 17 mm |
Pikkus (L) | 185 mm |
Rõnga paksus (a1) | 9 mm |
Rõngastihendi paksus 2 (a2) | 8,5 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d1) | 21,5 mm |
Rõnga välisläbimõõt 2 (d2) | 25 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | VCR |
Otsa tüüp | Kaheteisttahuline pea |