Meetermõõdustikus kahe silmusega võti Kuuskant POWERDRIV®-iga
Kahe avatud silmusega liigendiga võti
AVATUD SILMUS LIIGENDIGA 10MM
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
Lahtine kuju liigendiga, ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist
Ergonoomiline kahe avatud silmusega liigendiga võti
- Liitemutrivõtmel on sügav, 15° nihe ja 230° ulatuses pööratav liigend silmusepoolses otsas tõhusaks jõuülekandeks ka raskelt ligipääsetavates kohtades
- Spetsiaalselt ette nähtud kaabliläbiviikude jaoks kitsastes kohtades, nt autotööstuses
- Kuju säästab aega ja vaeva
Väga kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Kvaliteetne kroomvanaadiumteras
- Pinnad on mati kroomtöötlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega
- Silmuse otsad on poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Kahe silmusega võtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
POWERDRIV® keerab polte kõige ekstreemsemates tingimustes, haarates pigem servadest kui nurkadest nagu tavalisel viisil
ZEBRA® on esmaklassiline WÜRTH-i professionaalsete käsitööriistade kaubamärk
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Spetsiaalselt disainitud kitsastes kohtades asuvate liidete jaoks, nt autotööstuses
- 8 mm piduriõhutusnippel ja pidurivoolikud
- 9 mm piduriõhutusnippel, ühendus, õhutus VW Golf IV-l, Touranil ja teistel sama disainiga mudelitel
- VW, Fordi, Opeli, Mercedes Benzi, BMW 10, 11, 12 mm pidurivoolikud, VW Sharani, Seat Alhambra, Ford Galaxy roolivõimendi toru, õlitoru kruviliigend servopumbal
- Fordi, Roveri, Saabi 13 mm pidurivoolikud
- VW, Mercedese Boschi 13, 14, 17, 19 mm ühisanumpritse ning peaaegu kõigi tootjate, nt Waeco, Denso, Boschi ja Hella kliimaseadmeühendused
- 15 mm diisli ühisanumpritse, Volvo
- 17 mm väljalasketemperatuuri sensor, Passat
- 16, 18 mm uued ISO standardile vastavad õlitorud Ameerika sõidukitele, nt Chryslerile
![]() | |
Võtme mõõt (SW) | 10 mm |
Pikkus (L) | 128 mm |
Rõnga paksus (a1) | 7 mm |
Rõngastihendi paksus 2 (a2) | 7 mm |
Rõnga välisläbimõõt (b1) | 18 mm |
Rõnga välisläbimõõt 2 (b2) | 18 mm |
Rõnga avamine (C1) | 7 mm |
Rõnga ava 2 (C2) | 7 mm |
Materjal | Teras |
Pind | Kroomitud kõrgläikega satiinviimistlus |