Meetermõõdustikus kahe silmusega võti Kuuskant POWERDRIV®-iga
Kahe avatud kuuskandiga silmusvõti
AVATUD SILMUS 12X14
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
Lahtine kuju, ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist
Ergonoomiline kaksikvõti avatud silmustega nõudlikuks tööks
- Liitmutrivõtmel on sügav, 15° kalle ja 5° pööramisnurk silmusepoolses otsas tõhusaks jõuülekandeks ka raskelt ligipääsetavates kohtades
- Disain säästab aega ja vaeva
Standardile vastav ja väga kvaliteetne
- Kahe avatud silmusega võti vastab standardile DIN 3118
- Kvaliteetne kroomvanaadiumteras
- Pinnad on mati kroomtöötlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega
- Silmuse otsad on samuti poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Kahe silmusega võti pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoidmismiskulusid
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Liitemutrite ja toruliidete pingutamine ja avamine
![]() | |
Võtme mõõt (SW) | 12 x 14 mm |
Pikkus (L) | 174 mm |
Rõnga paksus (a1) | 8,5 mm |
Rõngastihendi paksus 2 (a2) | 10,5 mm |
Rõnga välisläbimõõt (b1) | 22,8 mm |
Rõnga välisläbimõõt 2 (b2) | 25,3 mm |
Min rõnga ava (B1 min) | 9 mm |
Min rõnga ava 2 (B2 min) | 11 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | VCR |