Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meetermõõdustikus kahe silmusega võti Kuuskant POWERDRIV®-iga

Kahe avatud kuuskandiga silmusvõti
AVATUD SILMUS 10X11

Toote nr 0714240101

EAN 4046778426495

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Meetermõõdustikus kahe silmusega võti Kuuskant POWERDRIV®-iga

Toote nr 0714240101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lahtine kuju, ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist

Ergonoomiline kaksikvõti avatud silmustega nõudlikuks tööks


  • Liitmutrivõtmel on sügav, 15° kalle ja 5° pööramisnurk silmusepoolses otsas tõhusaks jõuülekandeks ka raskelt ligipääsetavates kohtades

  • Disain säästab aega ja vaeva


Standardile vastav ja väga kvaliteetne


  • Kahe avatud silmusega võti vastab standardile DIN 3118

  • Kvaliteetne kroomvanaadiumteras

  • Pinnad on mati kroomtöötlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega

  • Silmuse otsad on samuti poleeritud

  • Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea

  • Kahe silmusega võti pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoidmismiskulusid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Liitemutrite ja toruliidete pingutamine ja avamine

Võtme mõõt (SW)

10 x 11 mm

Pikkus (L)

153 mm

Rõnga paksus (a1)

8 mm

Rõngastihendi paksus 2 (a2)

8,5 mm

Rõnga välisläbimõõt (b1)

19,4 mm

Rõnga välisläbimõõt 2 (b2)

21,4 mm

Min rõnga ava (B1 min)

7 mm

Min rõnga ava 2 (B2 min)

9 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave