Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meetermõõdustikus kahe silmusega narresüsteemiga võti, neli-ühes POWERDRIV®-kinnitusega

Narrega kaksiksilmusvõti 4 ühes
NARRESILMUSVÕTI 8/10-12/13MM

Toote nr 0714257013

EAN 4099618943713

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Meetermõõdustikus kahe silmusega narresüsteemiga võti, neli-ühes POWERDRIV®-kinnitusega

Toote nr 0714257013

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sirge kuju, ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist

Mugav mitmeotstarbeline narrevõti


  • Levinuimaid mõõtusi saab kasutada vaid kahe narrevõtmega

  • 1/4-tollise adapteriga saab muuta 10 mm võtmeosa padruniga narrevõtmeks

  • Suunavahetushooba saab kasutada vahetamiseks päripäeva ja vastupäeva keeramise vahel, võimaldades töötamist ühe käega.

  • Kitsas narrepea võimaldab võtit kasutada ka raskelt ligipääsetavates kohtades

  • Mitmekülgne kasutatavus vähendab vahetus- ja ladustamiskulusid


Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea


  • Kvaliteetne kroomvanaadiumteras

  • Pinnad on kroomitud ja poleeritud

  • Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

8 x 10 mm, 12 x 13 mm

Otsa tüüp

Kaheteisttahuline pea

Pind

VCR

Pikkus (L)

150 mm

Rõnga paksus (a1)

7,3 mm

Rõngastihendi paksus 2 (a2)

8,6 mm

Narre pea kõrgus (b1)

13,8 mm

Narre pea kõrgus 2 (b2)

16,8 mm

Rõnga välisläbimõõt (d1)

20,2 mm

Rõnga välisläbimõõt 2 (d2)

24,8 mm

Materjal

CR-V-ST

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave