Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meetermõõdustikus kahe silmusega narresüsteemiga võti, neli-ühes POWERDRIV®-kinnitusega

Narrega kaksiksilmusvõti 4 ühes
NARRESILMUSVÕTI 10/13-17/19MM

Toote nr 0714257017

EAN 4052703857616

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Meetermõõdustikus kahe silmusega narresüsteemiga võti, neli-ühes POWERDRIV®-kinnitusega

Toote nr 0714257017

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sirge kuju, ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist

Mugav mitmeotstarbeline narrevõti


  • Levinuimaid mõõtusi saab kasutada vaid kahe narrevõtmega

  • 1/4-tollise adapteriga saab muuta 10 mm võtmeosa padruniga narrevõtmeks

  • Suunavahetushooba saab kasutada vahetamiseks päripäeva ja vastupäeva keeramise vahel, võimaldades töötamist ühe käega.

  • Kitsas narrepea võimaldab võtit kasutada ka raskelt ligipääsetavates kohtades

  • Mitmekülgne kasutatavus vähendab vahetus- ja ladustamiskulusid


Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea


  • Kvaliteetne kroomvanaadiumteras

  • Pinnad on kroomitud ja poleeritud

  • Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

10 x 19 mm, 13 x 17 mm

Otsa tüüp

Kaheteisttahuline pea

Pind

VCR

Pikkus (L)

200 mm

Rõnga paksus (a1)

9 mm

Rõngastihendi paksus 2 (a2)

11,2 mm

Narre pea kõrgus (b1)

20,2 mm

Narre pea kõrgus 2 (b2)

21,9 mm

Rõnga välisläbimõõt (d1)

31,5 mm

Rõnga välisläbimõõt 2 (d2)

33,5 mm

Materjal

CR-V-ST

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave