Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meetermõõdustikus kahe otsaga lehtvõti DIN 3110/ISO 1085

Kahe otsaga lehtvõti ISO 1085
ZEBRA LEHTVÕTI 18X19MM

Toote nr 0713304189

EAN 4024835153393

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Meetermõõdustikus kahe otsaga lehtvõti DIN 3110/ISO 1085

Toote nr 0713304189

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ZEBRA® professionaalse kvaliteediga tööriistad laias valikus

Ergonoomiline kahe otsaga lehtvõti nõudlikuks tööks


  • Kahe otsaga lehtvõti kahe võtmemõõduga tagab tõhusa jõuülekande tänu 15° nurgale

  • Disain säästab aega ja vaeva

  • Pead on väga tugevad ja peavad vastu ka nõudlikule tööle


Standardile vastav ja kvaliteetne


  • Kahe otsaga lehtvõti vastab standardile DIN 3110/ISO 1085

  • Kvaliteetsest kroomvanaadiumterasest

  • Pinnad on kroomitud ja pead poleeritud

  • Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea

  • Kahe otsaga lehtvõtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

18 x 19 mm

Pikkus (L)

225 mm

Lõua paksus (a)

7,5 mm

Mutrivõtme pea väline mõõde (b1)

40 mm

Mutrivõtme pea välismõõt 2 (b2)

42 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave