Meetermõõdustikus kahe otsaga lehtvõti DIN 3110/ISO 1085
Kahe otsaga lehtvõti ISO 1085
ZEBRA LEHTVÕTI 16X17MM
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
ZEBRA® professionaalse kvaliteediga tööriistad laias valikus
Ergonoomiline kahe otsaga lehtvõti nõudlikuks tööks
- Kahe otsaga lehtvõti kahe võtmemõõduga tagab tõhusa jõuülekande tänu 15° nurgale
- Disain säästab aega ja vaeva
- Pead on väga tugevad ja peavad vastu ka nõudlikule tööle
Standardile vastav ja kvaliteetne
- Kahe otsaga lehtvõti vastab standardile DIN 3110/ISO 1085
- Kvaliteetsest kroomvanaadiumterasest
- Pinnad on kroomitud ja pead poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Kahe otsaga lehtvõtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Võtme mõõt | 16 x 17 mm |
Pikkus (L) | 205 mm |
Lõua paksus (a) | 6,5 mm |
Mutrivõtme pea väline mõõde (b1) | 36 mm |
Mutrivõtme pea välismõõt 2 (b2) | 38 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | VCR |