Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meetermõõdustikus kahe avatud silmusega 12-kant POWERDRIV®-iga

Kahe otsaga avatud silmusvõti, 12-kant
AVATUD SILMUS 24X27 12-KANT

Toote nr 0714240247

EAN 4046778427720

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Meetermõõdustikus kahe avatud silmusega 12-kant POWERDRIV®-iga

Toote nr 0714240247

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lahtise kuju ja professionaalse kvaliteediga ZEBRA® tööriist

Ergonoomiline kahe avatud silmusega võti nõudlikuks tööks


  • Liitmutrivõtmel on 15° kalle ja 5° pööramisnurk silmusepoolses otsas tõhusaks jõuülekandeks ka raskelt ligipääsetavates kohtades

  • Kuju säästab aega ja vaeva


Standardile vastav ja eriti kvaliteetne


  • Avatud silmustega võti vastab standardile DIN 3118

  • Kvaliteetne kroomvanaadiumteras

  • Pinnad on mattkroomitud, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega

  • Silmuse otsad on poleeritud

  • Pind on püsivalt roostekindel ja tagab keskmisest tunduvalt pikema kasutusea

  • Kahe otsaga avatud silmustega võtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Liitemutrite ja toruliidete pingutamine ja avamine

Võtme mõõt (SW)

24 x 27 mm

Pikkus (L)

259 mm

Rõnga paksus (a1)

16 mm

Rõngastihendi paksus 2 (a2)

17 mm

Rõnga välisläbimõõt (b1)

42,6 mm

Rõnga välisläbimõõt 2 (b2)

46,6 mm

Min rõnga ava (B1 min)

18 mm

Min rõnga ava 2 (B2 min)

20 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave